シェルサイズ36
極数4
定格電圧(V)AC500/DC700
全長L(mm)60.3(±0.5)
形状ストレート
種類丸型
定格電流(A)150
適合電線(mm2)50
結合方式ねじ
コンタクトサイズ4-#0
コンタクト形状メス
結合ねじA2 1/4-16UN
ケーブルクランプ取付ねじV2-18UNS
配列番号36-5
外径N(Φmm)57.21(±0.5)
結合部長さJ(mm)18.26(±0.12)
接続ナット外径Q(Φmm)62.68(-0.38〜0)
有効ねじ長さW(mm)12.7以上
適合電線範囲 AWG(#)0〜2
結線方法はんだ