シェルサイズ36
極数31
定格電圧(V)AC500/DC700
全長L(mm)60.3(±0.5)
形状ストレート
種類丸型
定格電流(A)13/23/46/80
適合電線(mm2)(#4)22、(#8)8、(#12)3.5、(#16)1.25
結合方式ねじ
コンタクトサイズ1-#4、2-#8、14-#12、14-#16
コンタクト形状メス
結合ねじA2 1/4-16UN
ケーブルクランプ取付ねじV2-18UNS
配列番号36-9
外径N(Φmm)57.21(±0.5)
結合部長さJ(mm)18.26(±0.12)
接続ナット外径Q(Φmm)62.68(-0.38〜0)
有効ねじ長さW(mm)12.7以上
適合電線範囲 AWG(#)(#4)4〜6、(#8)8〜10、(#12)12〜14、(#16)16〜22
結線方法はんだ