※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D/MS3106B36-4S ストレートプラグ(分割シェル) フジクラ(旧DDK/第一電子工業) 34600571 D/MS3106B36-4S ストレートプラグ(分割シェル) フジクラ(旧DDK/第一電子工業) 34600571 D/MS3106B36-4S ストレートプラグ(分割シェル) フジクラ(旧DDK/第一電子工業) 34600571

ストレートプラグ(分割シェル)

(5件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数3 コンタクト形状メス シェルサイズ36 注文コード34600571 品番D/MS3106B36-4S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は極数・コンタクト形状・シェルサイズなど140種類から選べます 他の種類を見る
シェルサイズ36 コンタクト形状メス 配列番号36-4 形状ストレート 種類丸型 極数3 定格電圧(V)AC500/DC700、AC500/DC700 全長L(mm)61.92以下 定格電流(A)150 適合電線(mm2)50 結合方式ねじ コンタクトサイズ3-#0 結合ねじA2 1/4-16UN ケーブルクランプ取付ねじV2-18UNS 結合部長さJ(mm)18.26(±012) 最大幅Y(mm)73以下 接続ナット外径Q(Φmm)62.68(-0.38〜0) 有効ねじ長さW(mm)12.7以上 適合電線範囲 AWG(#)0〜2 結線方法はんだ
注意
2022年6月時点:本製品は、デクロランプラス物質が含有されております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34599582
2017-01-06
用途:
配線作業

必要なものが、早く手に入って大変便利です。
今後も商品の充実を希望します。

対象商品:
34600657
2016-07-16
用途:
マルチケーブルの端末

商品については問題ないが納期がかかるのが難点
即日発送であれば言うことなし

対象商品:
34599363
2016-02-08
用途:
電子機器の補修部品

その辺であまり売っていない商品なので、こういった物がここで手に入るのは助かります。

対象商品:
34599354
2014-06-17
用途:
機械の構成部品として使用

信頼性が高いコネクターなので愛用しています。シールド性も確保されていますので耐ノイズ性能もねらって使用しています。

対象商品:
34599354
2014-07-03
用途:
モーターの電源コネクタに使用

非常に精密でしっかりしていて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする