D/MS3108B14S-7P L形プラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34600763 D/MS3108B14S-7P L形プラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34600763 D/MS3108B14S-7P L形プラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34600763

L形プラグ(分割シェル)

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数3 コンタクト形状オス シェルサイズ14S 注文コード34600763 品番D/MS3108B14S-7P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は極数・コンタクト形状・シェルサイズなど140種類から選べます 他の種類を見る

D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。
バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。
ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。

シェルサイズ14S コンタクト形状オス 配列番号14S-7 形状アングル 種類丸型 極数3 定格電圧(V)AC500/DC700 全長L(mm)53.97以下 定格電流(A)13 適合電線(mm2)1.25 寸法R(mm)14.9(±0.5) 寸法U(mm)27(±0.5) 結合方式ねじ コンタクトサイズ3-#16 結合ねじA7/8-20UNEF ケーブルクランプ取付ねじV3/4-20UNEF 結合部長さJ(mm)13.49(±0.12) 接続ナット外径Q(Φmm)28.57(-0.38〜0) 有効ねじ長さW(mm)9.53以上 適合電線範囲 AWG(#)16〜22 結線方法はんだ
注意
2022年6月時点:本製品は、デクロランプラス物質が含有されております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34601296
2018-11-10
用途:
交換用

JAEのコネクターが納期半年後と言う事で仕方なくこちらを購入。
それでも納品が1回延期され計画が狂った。
外観にJAEと異なる部分があるので妥協が必要だが、規格は同じなので問題は起きていない。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
34601944
2018-04-14
用途:
自動車産業
曙川商事株式会社 様 (卸売・小売業)

いい商品です。使いやすいので、次回、まだ買います。

対象商品:
34601375
2017-01-20
用途:
配線工事
M.A.Trading 様

もう少し納期が短いと利用価値はある。 在庫が少ない。 宜しくお願いします。

対象商品:
34602032
2016-06-15
用途:
制御装置
M.A.Trading 様

短納期で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする