AN3420-12 ゴムブッシング フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34602181

AN3420-12 ゴムブッシング フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34602181 AN3420-12 ゴムブッシング フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34602181

ゴムブッシング

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34602181 品番AN3420-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

AN3420を2重、3重にして使用することにより、細いケーブルでも確実に締付けられます。

寸法A(Φmm)15.9 寸法B(Φmm)18.8 寸法C(Φmm)28.2 寸法D(Φmm)57.2(±0.7) 寸法E(mm)2.3 用途AN3420はMS3057-□□Aケーブルクランプに取付けて、ケーブルを、完全に締付けるために使用する付属品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34602181 AN3420-12 46526778 AN3420-12(R1) ゴムブッシング フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) ゴムブッシング フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 1個 289 税込318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34602163
2018-01-11
用途:
電動チェーンソー
その他業種

機械のコードの根元がブッシングが切れていたが、結局コードまで切れ使えず、汎用として購入しました。機会に切れ残っている物は、サイズはぴったりですからそれに通したら、まったく問題なく使えました。これでしばらくは安心して使えます。

対象商品:
34602163
2014-05-06
用途:
サンダーの電源入力部

電源の線がむき出しになって安全が損なわれていましたがブッシングを2重に挿入し交換出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする