RT-32 タイトゴムロープ ユタカメイク 34605094 RT-32 タイトゴムロープ ユタカメイク 34605094 RT-32 タイトゴムロープ ユタカメイク 34605094 RT-32 タイトゴムロープ ユタカメイク 34605094

タイトゴムロープ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 34605094 品番 RT-32
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別) アウトレット
¥44,98036,980

被覆がある為、色鮮やかで、結束も強力です。

長さ(m)200 太さ(Φmm)6 材質芯ゴム/天然ゴム、被覆/ポリエステル 用途各種結束、シート張り等 仕様バージン材 質量(g)6840 包装形態ドラム巻 縦(mm)170 横(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
全長の1.5倍以内の伸長でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34605103
2019-11-28
用途:
タンクにシートをかぶせて、タイトゴムロープを輪にして止めている
舟木食品工業株式会社 様 (製造業)

ロープを切った後の切り口部分のところが覆っている布がほずれてくるのでほずれない織り方にできないか?

対象商品:
34605085
2017-04-10
用途:
トラックシート用
株式会社つくばホーム 様

850k積みのトラックシートに使っていますがだいたい半年、頻度の低い部分は1年。
終わるときは外皮が細かく引きちぎれて伸びたままになる。
最初の見た目はいいが数年持って欲しいところ。

2人が参考にしています
対象商品:
34605085
2015-05-22
用途:
トラックの荷台シートに使うゴムバンドとして
建設業・工事業

トラック荷台用シートにもともとついていたゴムがすぐ切れるので、
丸くて長いゴムを使用したいということで購入しました。
しっかりとしたゴムロープで、今の所問題はありません。

対象商品:
34605103
2015-06-25
用途:
トラックのシート固定用
東京商運株式会社 様

平ゴムよりは耐久性はありそうだが、伸びしろが平ゴムより無いため掛け方のアレンジが少ない。
切断面の布がほつれるため、テープなどで補修する必要がある。
まだ使用期間が短いため何とも言えないが、耐水性・耐久性があれば今後も使ってみたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする