曜日別特売
RT-43 タイトゴムロープ ユタカメイク 34605103

 

RT-43 タイトゴムロープ ユタカメイク 34605103
RT-43 タイトゴムロープ ユタカメイク 34605103
RT-43 タイトゴムロープ ユタカメイク 34605103
RT-43 タイトゴムロープ ユタカメイク 34605103

タイトゴムロープ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(Φmm)9
長さ(m)30
内容量1巻注文コード34605103品番RT-43
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

被覆がある為、色鮮やかで、結束も強力です。

用途
各種結束、シート張り等
長さ(m)30太さ(Φmm)9材質芯ゴム/天然ゴム、被覆/ポリエステル仕様バージン材トラスコ品番794-8247質量(g)1800包装形態ボビン巻き縦(mm)175横(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
注意
全長の1.5倍以内の伸長でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34605103
2019-11-28
用途: タンクにシートをかぶせて、タイトゴムロープを輪にして止めている
舟木食品工業株式会社製造業

ロープを切った後の切り口部分のところが覆っている布がほずれてくるのでほずれない織り方にできないか?

対象商品 : 34605085
2017-04-10
用途: トラックシート用
株式会社つくばホーム

850k積みのトラックシートに使っていますがだいたい半年、頻度の低い部分は1年。
終わるときは外皮が細かく引きちぎれて伸びたままになる。
最初の見た目はいいが数年持って欲しいところ。

2が参考にしています
対象商品 : 34605085
2015-05-22
用途: トラックの荷台シートに使うゴムバンドとして
建設業・工事業

トラック荷台用シートにもともとついていたゴムがすぐ切れるので、
丸くて長いゴムを使用したいということで購入しました。
しっかりとしたゴムロープで、今の所問題はありません。

対象商品 : 34605103
2015-06-25
用途: トラックのシート固定用
東京商運株式会社

平ゴムよりは耐久性はありそうだが、伸びしろが平ゴムより無いため掛け方のアレンジが少ない。
切断面の布がほつれるため、テープなどで補修する必要がある。
まだ使用期間が短いため何とも言えないが、耐水性・耐久性があれば今後も使ってみたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする