二方ボールバルブ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34607632 品番 NB2-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。
レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。

寸法B(mm)30 寸法H(mm)52.5 寸法K(mm)112 寸法L(mm)72 寸法Lw(mm)9 寸法SW(mm)9 寸法TH(mm)89 寸法h(mm)35 寸法i(mm)11.4 寸法l(mm)47 寸法m(mm)15.6 最高使用圧力(MPa)35 材質(本体)炭素鋼 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 表面処理フェルマイト施工 接続方式ねじ接続形 材質(ボール)SUS316 使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等 最高使用温度(℃)-15〜80 材質(Oリング)NBR 材質(ボールシール)ジュラコン(R) バルブ種類方向制御弁

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:620

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34607623
2019-11-28
用途:
トラック用タイヤチェンジャー修理用として使いはました
自動車・二輪車・自転車関連業

1、取り付けネジ部がテーパーネジしかありませんか?本当は1/4インチ並行ねじが必要でした。その為敢えてタップをセットで購入しました。
並行ねじの商品が在りましたら宜しくお願いします。
2、此の品の内部部品(樹脂シール)のみの販売もお願いしたく。

対象商品:
34607641
2017-09-26
用途:
機械の油圧圧抜きの際に
宮永建設株式会社 様

フジトクのものですので安心ですし、安価で購入でき満足しています。またリピートさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする