曜日別特売
NB-7-8 三方ボールバルブ(Lポート) フジトク 34607797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NB-7-8 三方ボールバルブ(Lポート) フジトク 34607797
NB-7-8 三方ボールバルブ(Lポート) フジトク 34607797

三方ボールバルブ(Lポート)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
管接続口径1
最高使用圧力(MPa)21(PTFEシート使用時/7)
内容量1個注文コード34607797品番NB-7-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。
レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。

寸法B(mm)95寸法H(mm)88.5寸法K(mm)178寸法L(mm)113寸法Lw(mm)24寸法SW(mm)14寸法TH(mm)120寸法a(mm)30寸法c(mm)60寸法d(mm)17寸法h(mm)65寸法i(mm)19.1寸法l(mm)77寸法m(mm)29最高使用圧力(MPa)21(PTFEシート使用時/7)種別Lポート材質(本体)炭素鋼管接続口径1ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34607754
2021-06-10
用途: 油圧回路の切り替えバルブに使いました。
沢田工業株式会社建設業・工事業

自動のバルブの代わりに手動に変更しました。精度がよく漏れもなく
大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする