※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)管接続口径1 1/4
最高使用圧力(MPa)15(PTFEシート使用時/7)
内容量1個注文コード34607806品番NB-7-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780販売価格(税別)
独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。
レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。