※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FH-1H-1/4-PP FHヘビークランプ溶接用 フジトク 34607815 FH-1H-1/4-PP FHヘビークランプ溶接用 フジトク 34607815

FHヘビークランプ溶接用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34607815 品番 FH-1H-1/4-PP
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別) アウトレット
¥2,2901,398
寸法A1(mm)73 寸法A2(mm)55 寸法B(mm)34 寸法GS(mm)29 寸法H(mm)54 寸法P(mm)33 寸法h(mm)12 寸法t(mm)8 質量(kg)0.4 呼び径(B)1/4B 寸法D(mm)13.8 ボルトM10×45 適合パイプ外径(Φmm)13.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:624

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34607824
2016-12-14
用途:
製品制作
製造業

何回か使用させていただいていますが、ボルトが3oしか噛んでいないので震動で緩んで外れてしまうため、追加工してボルトも変えて使用しています。
価格もこの数ヶ月で300円以上上がっています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする