FHヘビークランプ溶接用

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34607833 品番 FH-2H-1/2-PP
参考基準価格(税別)¥1,911 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
寸法A1(mm)85 寸法A2(mm)70 寸法B(mm)34 寸法GS(mm)36 寸法H(mm)68 寸法P(mm)45 寸法h(mm)12 寸法t(mm)8 トラスコ品番810-6541 質量(kg)0.6 呼び径(B)1/2B 寸法D(mm)21.7 ボルトM10×60 適合パイプ外径(Φmm)21.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:624

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34607824
2016-12-14
用途:
製品制作
製造業

何回か使用させていただいていますが、ボルトが3oしか噛んでいないので震動で緩んで外れてしまうため、追加工してボルトも変えて使用しています。
価格もこの数ヶ月で300円以上上がっています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする