フジトク
フジトクの 油圧補器
フジトクの クランプユニット
FHヘビークランプ溶接用
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34607876
品番
FH-4H-11/2-PP
参考基準価格(税別)
¥4,548
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
寸法A1(mm)
150
寸法A2(mm)
115
寸法B(mm)
50
寸法GS(mm)
61.5
寸法H(mm)
117
寸法P(mm)
90
寸法h(mm)
16
寸法t(mm)
10
トラスコ品番
810-6545
質量(kg)
1.7
呼び径(B)
11/2B
寸法D(mm)
48.6
ボルト
M12×105
適合パイプ外径(Φmm)
48.6