※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FH-6H-4-PP FHヘビークランプ溶接用 フジトク 34607912 FH-6H-4-PP FHヘビークランプ溶接用 フジトク 34607912

FHヘビークランプ溶接用

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34607912 品番 FH-6H-4-PP
参考基準価格(税別)¥23,889 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
寸法A1(mm)225 寸法A2(mm)205 寸法B(mm)88 寸法GS(mm)105.5 寸法H(mm)207 寸法P(mm)168 寸法h(mm)19 寸法t(mm)15 質量(kg)6.4 呼び径(B)4B 寸法D(mm)114.3 ボルトM20×195 適合パイプ外径(Φmm)114.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:624

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34607824
2016-12-14
用途:
製品制作
製造業

何回か使用させていただいていますが、ボルトが3oしか噛んでいないので震動で緩んで外れてしまうため、追加工してボルトも変えて使用しています。
価格もこの数ヶ月で300円以上上がっています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする