鉄メッキ製チューブクランプ両押え

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ外径(Φmm)6 注文コード34607921 品番H625-112-6X1W
参考基準価格(税別)¥649 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は適合パイプ外径など31種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)44 寸法B(mm)26 パイプ数1本どめ 座板(F)Z-11 材質SS41 表面処理ユニクロメッキ処理 板厚(mm)1.6 適合パイプ外径(Φmm)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:624

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする