※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 油圧補器
フジトクの クランプユニット
鉄メッキ製チューブクランプ両押え
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ外径(Φmm)
8
注文コード
34608025
品番
H625-252-8X5W
参考基準価格(税別)
¥873
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ外径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
32
パイプ数
5本どめ
座板
(F)Z-5
材質
SS41
表面処理
ユニクロメッキ処理
板厚(mm)
1.6
適合パイプ外径(Φmm)
8