※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H625-712-18X1W 鉄メッキ製チューブクランプ両押え フジトク 34608217 H625-712-18X1W 鉄メッキ製チューブクランプ両押え フジトク 34608217

鉄メッキ製チューブクランプ両押え

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ外径(Φmm)18 注文コード34608217 品番H625-712-18X1W
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
この商品は適合パイプ外径など31種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)66 寸法B(mm)48 パイプ数1本どめ 座板(F)Z-3 材質SS41 表面処理ユニクロメッキ処理 板厚(mm)1.6 適合パイプ外径(Φmm)18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:624

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする