チップ ER/L-ISO

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質AH725 タイプ外径ねじ切り用チップ 16ER/L形 注文コード34608953 品番16ER15ISO-B AH725
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は材質・材種・タイプなど55種類から選べます 他の種類を見る
寸法L3(mm)0.7 寸法R(mm)0.19 寸法d(Φmm)9.525 寸法t(mm)0.9 材質AH725 トラスコ品番346-3303 タイプ外径ねじ切り用チップ 16ER/L形 ピッチ1.5 適合ねじISOねじ ピッチ1.5mm 適合工具TungThreadシリーズ CER/L形 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40230784
2018-05-10
用途:
旋盤作業ねじ切り
製造業

ステンレスにはむかないが鉄系のねじ切りには良い。
単価的にも良い。
サイズを揃えたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
40230267
2018-03-29
用途:
汎用旋盤にてピッチ1のねじ切りに使用。
森鋲螺製作所 様

切れ味も良く、チッピングも少ない。きれいなねじの仕上がりです。
外国製に引けを取らない良いねじ切りチップです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする