ステンレスミニアチュアベアリングZZ 680番台

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34609084 品番 686-H-ZZ
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は269円となります。
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
内径d(Φmm)6 外径D(Φmm)13 幅B1(mm)5 材質(本体)ステンレス 質量(g)2.69 面取寸法r1(mm)0.15 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑40000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)440 基本定格荷重Cr(N)1080 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス ベアリング番台600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34609102
2024-04-16
用途:
ブラシレスモーターの修理
運輸・通信業

メーカーからはモーター本体しか出ませんでしたが不具合は2個のベアリングのみだったので、こちらの部品を使用して安価に修理することができました。

対象商品:
34609093
2023-02-23
用途:
リールのメンテナンス
製造業

ダイワのレバーブレーキリールのベアリング交換に使用。リールを巻く時のゴリ感も解消された。

対象商品:
34609066
2021-03-21
用途:
リール部品として
株式会社 三共モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ステンレス製でサビにも強く回転もスムーズで安いので、まだ買いたいです!

1人が参考にしています
対象商品:
34609084
2020-10-26
用途:
機械のメンテナンス用
プリンティング アンシャル 様

毎回モノタロウさんでベアリングを購入してます。
サイズも豊富でそろうので助かります。今回購入のサイズは小さいので特殊ですが購入できました。問題なく使ってます。

対象商品:
34609066
2020-07-05
用途:
STELLASW8000ハンドルに

STELLA SW8000 のハンドルをアルミパイプ+他で作ってみました。
鷲掴みできるよう、Tではなく、外径25mmX65mm棒ハンドル。
まるこいハンドルは疲れてくると握れなくなってくるので。
ストレートハンドル、握りやすく、力入れやすい。
ベアリングはモロに力がかかるので良いものを探してました。
NSKなら在職中に何回も使ったことがあるので
大丈夫と思い使用することに。
回転も滑らかで良かった。
後は価格も安いし早い目の交換をすれば長く使えるでしょう。
安いことは良いことだ。

対象商品:
34609041
2020-03-21
用途:
機器用ファンのベアリング交換
建設業・工事業

NSK製のベアリングということで信頼性が高いです。
小ロットですが特殊なファンのリペア用として定期的に購入しています。
ただ、以前はNSKの梱包袋入りだったのに、最新の購入分は無記名のビニールで小分けされていて、NSK製を示す表記はモノタロウ管理タグのみとなってしまっています。
信用していない訳ではないですが、購入者には製造元を判別できないので改悪だと感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
34609084
2020-01-30
用途:
引き戸のローラーベアリング交換
その他業種

引き戸にガタが来てたので交換用に購入しました。
交換後はスムーズに閉まるようになりました。

対象商品:
34609066
2020-03-29
用途:
リールメンテナンス
製造業

お手頃な価格でありながら品質はかなり満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする