ステンレスミニアチュアベアリングZZ 600番台

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34609181 品番 605-H-ZZ
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は259円となります。
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
内径d(Φmm)5 外径D(Φmm)14 幅B1(mm)5 材質(本体)ステンレス 質量(g)3.48 面取寸法r1(mm)0.2 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑40000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)505 基本定格荷重Cr(N)1330 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス ベアリング番台600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34609215
2023-02-14
用途:
風車軸の回転部
その他業種

思った通り品で取り付けやすく又固定し易く、軸の回転がスムーズであった。

対象商品:
34609215
2023-01-20
用途:
車輪の軸に使用

ステンレス製の車輪ですが、軸受のベアリングは鉄の製品があり、その部分を交換して、耐久性と高めます。

対象商品:
34609172
2022-01-28
用途:
モーター軸受け交換
その他業種

真鍮メタル軸受けをベアリングに交換。モーター軸でラジアル負荷がかかるためベアリングの精度が気になる。

対象商品:
34609215
2021-05-19
用途:
キックボードのホイール回転効率向上
その他業種

キックボードOXelo Town7 XL購入後、ホイール回転効率を向上する為、サイズが同じZZ608を4個、交換部品として使用。同じ路面状態で同じ程度の力でのひと蹴りで比較し、オリジナルのベアリングでおよそ40m。このベアリングではおよそ48mで、8m程滑走距離が延び、満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
34609215
2021-03-09
用途:
小型風力発電用
ヤナギ美容室 様 (サービス業)

小型風力発電用の軸受けで屋外使用するので錆ずに精度も良く長持ちします。

対象商品:
34609215
2019-09-06
用途:
車椅子フロントタイヤのベアリング交換
医療・福祉・介護関連業

職場の車椅子フロントタイヤベアリング交換のために購入。特に問題なく交換できました。

対象商品:
34609215
2018-05-13
用途:
自作のホイールバランサーの車軸受部に使用

スチール製を使用してましたが、期間が空くと錆びるのでステン性に交換。

2人が参考にしています
対象商品:
34609215
2023-06-15
用途:
多用途
建設業・工事業

今回 冷凍庫のモーターファンに使用しました。やはり一流メーカーでないと駄目ですね。二流では温度で固着し商品が廃棄になりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする