ステンレスミニアチュアベアリングZZ 620番台

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34609251 品番 626-H-ZZ
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
内径d(Φmm)6 外径D(Φmm)19 幅B1(mm)6 材質(本体)ステンレス 質量(g)7.94 面取寸法r1(mm)0.3 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑32000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)885 基本定格荷重Cr(N)2340 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス ベアリング番台600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34609242
2023-02-14
用途:
家電の修理

ホームセンターなどでは取り寄せになるが、安い上にすぐ買えるのがよかった。

対象商品:
34609251
2016-05-09
用途:
メンテナンス用

大量には使用しない部品なので、小口で購入できるのがありがたいです。

対象商品:
34609251
2014-03-30
用途:
駆動系

問題なく使用できました安価ですので助かりました。

対象商品:
34609251
2015-07-24
用途:
ルーターのモーター軸修理
国立療養所長島愛生園 様

回転音も小さく発熱もなく性能にまったく問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする