曜日別特売
SMR128ZZ ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形 NSK(日本精工) 34609337

SMR128ZZ ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形 NSK(日本精工) 34609337
SMR128ZZ ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形 NSK(日本精工) 34609337
SMR128ZZ ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形 NSK(日本精工) 34609337
SMR128ZZ ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形 NSK(日本精工) 34609337

ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形

(92件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)8
外径D(Φmm)12
幅B1(mm)3.5
内容量1個注文コード34609337品番SMR128ZZ
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
内径d(Φmm)8外径D(Φmm)12幅B1(mm)3.5材質(本体)ステンレス質量(g)0.97面取寸法r1(mm)0.1許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑40000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)274基本定格荷重Cr(N)545シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:92
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-14
用途: ベイトリール樹脂ブッシュを、ベアリングに交換、改善
農・林・水産業

ベイトリールの樹脂ブッシュを当ベアリングに交換
負荷が掛かった時の、巻き上げ時のハンドルの回転力が軽減されたのと、
滑らかさアップに繋がった。
上級機種では、ベアイングが使われていると思うのですが?
経過観察します。

2025-08-20
用途: 機械のメンテナンス
飲食業

元々付いていたのとは違いますが何ら変わりなく動作してます。
とてもスムーズでとても良いです。

対象商品 : 34609337
2025-03-20
用途: リール(釣り具)のメンテナンスに使用しております。
Overhaul Wombatサービス業

ミニチュアベアリングとしての性能も良くリールを使用していても違和感なく使用できております。

2024-10-29
用途: リールのメンテ
その他業種

普通にリールのボールベアリングとして使えるのでメンテ用としてストックしています。

対象商品 : 34609346
2024-05-16
用途: ラジコンカーに使用
サービス業

実在の模型店の激減。ホームセンターでも取扱いしていないサイズ。安価な海外製と違い
精度が良い(音が静か)の為、リピート購入です。

1が参考にしています
対象商品 : 34609391
2024-05-26
用途: リールの整備
サービス業

ゴリゴリ感もなくスムーズな動作です。
素晴らしい商品でした。

対象商品 : 34609382
2024-01-13
用途: 釣具のメンテナンス
その他業種

リールの交換部品は、釣具メーカーの純正品を使うとかなり高いので、同じサイズのもので代用しています。全く問題なく、コスパ最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 34609364
2023-03-30
用途: 釣具のリールに使用してます
その他業種

釣具店で購入すると高価なので国産品で安価でサイズも各種あるので安いリールでもプラカラーの部品寸法に合えば取り付け出来ますのでステンレス製のベアリングと交換してますリールが高級品に変身しますよ巻き上げ負荷が良くなり疲れ難くなりました、リールを購入して交換出来るプラカラーが有る度に購入してます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする