※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F607-H-ZZ ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 600番台 NSK(日本精工) 34609443 F607-H-ZZ ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 600番台 NSK(日本精工) 34609443 F607-H-ZZ ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 600番台 NSK(日本精工) 34609443

ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 600番台

(7件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34609443 品番 F607-H-ZZ
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
内径d(Φmm)7 外径D(Φmm)19 幅B1(mm)6 材質(本体)ステンレス 質量(g)8.66 寸法C2(mm)1.5 外径D2(Φmm)22 面取寸法r1(mm)0.3 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑36000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)885 基本定格荷重Cr(N)2340 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34609452
2018-09-23
用途:
畑の害鳥被害防止用の風車(廃扇風機インペラー再利用)の軸受に使用。
その他業種

インペラー軸とドンピシャ回転が超スムーズでgoodです。

1人が参考にしています
対象商品:
34609434
2018-06-11
用途:
自作工具の作成
製造業

商品には問題なし。ただ、梱包状態に一言。
小分けしてあるパックにバーコードと共に商品名、型番が印刷されていますが、この文字はもう少し大きいほうがいい。すくなくとも倍の大きさで。
何らかの制限があることとは思いますが是非ご検討を。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
34609452
2018-05-19
用途:
CBR250RR MC51 バックステップ ペダル修理に

CBR2650RR MC51 バックステップシフトロッド修理に
バトルファクトリー製のバックステップに付属のペダル類のベアリング交換時に使用。
インナーレースの肉厚が若干違うようですが使えます。

4人が参考にしています
対象商品:
34609452
2018-05-05
用途:
機械補修部品

モノタロウで以前購入したステンレスベアリングがステンレス素材でないものが混入されていたので、メーカーを変えて注文しました。こちらは全て問題のない商品でした。

対象商品:
34609452
2017-12-20
用途:
機械メンテ用
有限会社スタッフ・エム 様

ずっと使っていますが、安いし問題もなくて、よい商品と思う。

対象商品:
34609416
2014-08-12
用途:
精密機器試作

軽負荷ながら、精度と耐久性が必要な部分に使用したのですが、やはり樹脂製より本品が最適でした。

対象商品:
34609452
2013-11-13
用途:
ワイヤーカットの部品として使用。
有限会社吉田精密 様

安く手に入りました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする