NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 620番台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34609461
品番
F625-H-ZZ
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
5
外径D(Φmm)
16
幅B1(mm)
5
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
5.27
寸法C2(mm)
1
外径D2(Φmm)
18
面取寸法r1(mm)
0.3
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
36000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
670
基本定格荷重Cr(N)
1730
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フランジ付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
ステンレス
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方