ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 680番台

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34609522 品番 F688-H-ZZ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥287
販売価格(税別)
261
内径d(Φmm)8 外径D(Φmm)16 幅B1(mm)5 材質(本体)ステンレス 質量(g)4.47 寸法C2(mm)1.1 外径D2(Φmm)18 面取寸法r1(mm)0.2 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑36000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)710 基本定格荷重Cr(N)1610 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34609495
2022-12-13
用途:
自作のトーンアームのシーソーのような動きを支えるのに使用します。空気に晒されている環境なのでステンレス製のベアリングを選びました。感度を上げる為にベアリング内部のグリスを洗浄ガンを使って灯油で洗い流して使います。グリスを洗い流すとカートリッジの針圧調整は0.1グラム単位で調整出来ます。

このベアリングのお陰で想像を超えるプレーヤー完成。

対象商品:
34609522
2020-11-20
用途:
部品を組み立てるのに必要

安心のメーカーなので精度よく、信頼できます。お勧めです。

対象商品:
34609522
2018-09-25
用途:
3Dプリンターのメンテナンス

元々付いていた中国製のベアリングが半年足らずでゴロゴロし始めたので
国内メーカーの製品に交換しました。

組付けの時からもう精度の違いを感じました。
使用感や耐久性についてはもう何も言うことはないでしょう。

対象商品:
34609522
2018-10-01
用途:
製作したシフトペダルの軸に
テップス 木更津 様

バイクのペダル製作で、軸をベアリング支持にしたく、対荷重も十分なので満足です、圧入して使用しますが、制度も十分です。

対象商品:
34609522
2014-06-19
用途:
機械修理

入手困難なサイズでしたが、納期かからず着きました。

対象商品:
34609522
2013-11-03
用途:
トラクターの作業機 整地キャリヤ
農・林・水産業

整地キャリヤを外作業中後ろへ倒すのに 今までは後ろに手を伸ばして
外してたが 自動車の古いワイパーモーターで改造した。ワイパーモーターの軸からずれた所にベアリングを付けベアリングが上死点にいくとき ベアリングが 6mm の平鉄を押し上げるとストッパーが外れる
初めは 幅 10mm 位のベアリングにベアリングより 大きめの平座がね
でも入れようと思っていましたが ネットで貴社の広告みていましたら
ちょうど手頃なフランジタイプのベアリングが見つかったので即これに決めました。これでトラクターのキャビンの後ろの窓を開けずに作業出来ます 改造結果はたいへんFBです。また何か出てきたら 少数で申しわけありませんがお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
34609513
2014-06-12
用途:
2個使いでガイド用

メーカー品なので、使用に問題はありません。

対象商品:
34609522
2013-11-03
用途:
トラクターの整地キャリヤのを外す
農・林・水産業

6mm の平鉄を突き上げてストッパーを外すのに 10mm 位の幅のベアリングで 6mm の平鉄が落ちないように

MonotaROからの回答

商品レビューへのご意見ありがとうございます。
商品につきましてご不明な点等ございましたら
弊社問い合わせ窓口でも随時承っておりますので、ご利用ください。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする