NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 690番台
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
4
注文コード
34609531
品番
F694-H-ZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥580
この商品は
内径d
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
4
外径D(Φmm)
11
幅B1(mm)
4
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
1.96
寸法C2(mm)
1
外径D2(Φmm)
12.5
面取寸法r1(mm)
0.15
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
48000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
345
基本定格荷重Cr(N)
960
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フランジ付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
ステンレス
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方