ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ SMF形

(58件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34609583 品番 SMF106ZZ
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
内径d(Φmm)6 外径D(Φmm)10 幅B1(mm)3 材質(本体)ステンレス 質量(g)0.77 寸法C2(mm)0.6 外径D2(Φmm)11.2 面取寸法r1(mm)0.1 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑45000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)248 基本定格荷重Cr(N)495 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-31
用途:
作品制作

精度が良く使い勝手が良い。いつもありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
34609617
2024-01-31
用途:
リールの改造に!
ひまわり鍼灸院 様 (医療・福祉・介護関連業)

商品発送も手早く、助かります。
過去にも利用されて頂きましたが、今回の梱包に
とても満足してます。
利用は釣りに行ってからです。

対象商品:
34609592
2023-01-28
用途:
工作、DIYに
その他業種

材質上磁気に反応しますが、距離があれば問題なし
動きもスムーズで重宝です

1人が参考にしています
対象商品:
34609617
2022-10-17
用途:
自転車タイヤのガイドローラー
製造業

ガイドローラーの軸受けに使いました。
安価でステンレスなのは良いですね。

対象商品:
34609592
2021-12-25
用途:
軸受け
製造業

12mmのドリルであけたで、遊びもなく穴にぴったりで、予想外でした。たいへん重宝しています。

対象商品:
34609574
2021-07-22
用途:
ちょっと大きめの風車に使用

外で使用するのでステンレス製を探していたところモノタロで見つけ使用してます。
良く回ってます。

対象商品:
34609635
2021-05-12
用途:
工作
その他業種

見た目は光沢があり,とてもきれいに仕上がっている.使用感もバッチリ.

対象商品:
34609635
2021-03-20
用途:
自作ワカサギ電動リールのスプール軸に購入
その他業種

自作ワカサギ釣り電動リールのスプール軸に使用する為購入しました。スプール代用ボビンの軸受にピッタリでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする