ミニアチュアベアリングZZ 690番台

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34609757 品番 699ZZ
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
内径d(Φmm)9 外径D(Φmm)20 幅B1(mm)6 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)8.33 面取寸法r1(mm)0.3 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑34000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)840 基本定格荷重Cr(N)1720 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34609714
2023-10-27
用途:
マキタ刈り払い機の修理
製造業

マキタ18vの修理で使用しました。
問題なく使用できてます。

対象商品:
34609741
2021-01-13
用途:
ラジコンエンジンのクランクベアリングに使用
その他業種

国産一流メーカーのベアリングなので精度抜群安く買えて良かったです

対象商品:
34609723
2020-08-26
用途:
換気扇のメンテナンス(ベアリング交換)
その他業種

NSK(日本精工)製品は高品質で信頼できる製品できる。

対象商品:
34609723
2020-05-22
用途:
機械のメンテナンス
教育・研究機関

ベアリングの様な種類の多い物を1個単位で買えるのは助かります。

対象商品:
34609741
2019-03-11
用途:
自転車のホイールメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

MAVICのキシリウムSLに使用しました!
とてもよく回ります!

対象商品:
34609714
2018-03-23
用途:
ホビーメンテナンス
製造業

精度が非常に良く問題なく交換でき安心して使用しております。

対象商品:
34609723
2018-02-20
用途:
風呂の換気扇のベアリング交換
その他業種

いろんな店に行ったけど、なくて
あったのでとても助かりました

対象商品:
34609757
2018-02-07
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

安価な品物であるが、なかなか物で取替え時にもスムーズに作業出来た。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする