※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7008CTYNDBLP5 組合せアンギュラ玉軸受7000番台 NSK(日本精工) 34610064 7008CTYNDBLP5 組合せアンギュラ玉軸受7000番台 NSK(日本精工) 34610064

組合せアンギュラ玉軸受7000番台

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)40 幅B(mm)15 注文コード34610064 品番7008CTYNDBLP5
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は内径d・幅Bなど54種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)68 幅B(mm)15 面取寸法r(mm)1(最小) 面取寸法r1(mm)0.6(最小) 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)15° 内部すきま予圧記号L軽予圧 作用点a(mm)14.7 作用点距離a0(mm)29.5 係数fo15.4 JIS等級5 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする