LP40 リフトパット Modes 34613074

リフトパット

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4個)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)250×150×40
内容量1セット(4個)注文コード34613074品番LP40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

タイヤ交換やオイル交換などのリフトアップ時に、シャーシ下部を保護するパッドです。
高品質の高密度強化発泡ポリエチレンを使用しておりますので、軽量かつ耐久性に優れています。

材質ポリエチレン(強化発泡タイプ)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)250×150×40溝幅(mm)20溝深さ(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34613074
2022-02-03
用途: フラットリフトで使用

まずスポンジ系の材質でかなりつぶれる。設置位置がずれた状態でかけてしまったが一回で切れめが入った。耐久性・使用感はかなり悪い部類のように思う。他でゴムブロックを購入し今はそちらを使っています。

3が参考にしています
対象商品 : 34613074
2018-09-26
用途: 車体のリフトアップ
教育・研究機関

とても軽い素材で「大丈夫か?」と不安がありましたが、使ってみると心配は無用でした。予想以上の強さに驚きました。

対象商品 : 34613126
2016-08-16
用途: ジャッキアップ

長さもいい感じで 使いやすいですが もう少し材質が固い方が
いいかな

2が参考にしています
対象商品 : 34613074
2020-07-14
用途: 車のリフトアップ
有限会社大島自動車商会

高密度強化発砲ポリエチレンで耐久性とあるが、車体の重みでつぶれた、ジャッキパットのような硬いゴムだったらよかったと思う。

2が参考にしています
2017-07-29
用途: リフトアップ
栗山自動車自動車・二輪車・自転車関連業

商品到着して見た瞬間に失敗したと思いました。
わずかな望みを胸に使用…剛性無さすぎて使えません

3が参考にしています
対象商品 : 34613117
2015-07-11
用途: リフト

とても良い。

対象商品 : 34613126
2013-02-15
用途: 車のリフトアップ時
自動車・二輪車・自転車関連業

長さも高さもマズマズです

対象商品 : 34613092
2015-12-16
用途: リフト使用時車の下に入れる
自動車・二輪車・自転車関連業

普通でした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッド/スロープ/ドーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする