568BFピン Zファイル キングジム 34613187 568BFピン Zファイル キングジム 34613187

Zファイル

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 34613187 品番 568BFピン
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

書類に穴をあける必要がない、はさむだけの簡単ファイリング。差し替え背見出し紙付き。耐久性・自立性に優れた丈夫な貼り表紙を使用しています。

サイズA4タテ ピンク 材質オレフィン素材貼表紙、生紙(表紙芯材) タイプタテ型 種類レバーファイル 寸法(幅W×高さH)(mm)247×307 収納枚数100枚 背幅(mm)25 とじ厚(mm)10 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-24
用途:
書類の整理
卸売・小売業

このタイプがいちばん使いやすいです。
背表紙の出し入れも簡単です。

2025-12-11
用途:
点検表記入
モンビル横浜根岸管理組合 様 (その他業種)

毎日の点検作内容記入に使用、作りがしっかりしているので耐用の面でも安心。

対象商品:
34613187
2021-06-04
用途:
事務作業時
運輸・通信業

一度買ってみて良かったので買い足しました。色も目立つ色でしっかりした作りで使いやすいです。

対象商品:
34613153
2020-11-04
用途:
書類のファイリング作業
建設業・工事業

厚みがあり変形しにくいので、出し入れがしやすく使いやすいです。

対象商品:
34613153
2020-07-22
用途:
A4書類のファイリング
建設業・工事業

しっかりとした材質です。色違いで揃えて書類を分類しています。

対象商品:
34613153
2020-03-25
用途:
資料のファイル
製造業

期待通りの品質でした。仕事で使う資料をファイルするには
良さそうです。

対象商品:
34613171
2019-06-04
用途:
物件調査時
不動産業

しっかりしたつくりで現時点は良い印象である。ただ、少し分厚すぎるのが難点である。

対象商品:
34613153
2018-11-27
用途:
書類整理して保管
林田総合保険事務所 様 (金融・保険業)

1年毎に書類の整理と保管用に安価でワンタッチ式が使い安い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする