散水栓

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34615524 品番 Y80V-13
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
呼び径(mm)13 仕様逆止弁付 直径(Φmm)16(ホース接続部) 機能逆止弁:あり JIS規格JIS 使用地区一般地 ねじサイズPJ1/2 ホース接続口T30V カップリング有無あり ホース接続可否 逆止弁有無あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34615515
2021-03-04
用途:
家屋のメンテ
農・林・水産業

家屋の天井部の掃除、貯水タンクの内部清掃時に高圧洗浄機に用いる。
貯水タンクは清掃が義務の為、作業が楽になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする