SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ボールバルブ
逆止付ボールバルブ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34616477
品番
V655BV-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ロングハンドルもセットされておりますので、必要に応じて付け替え可能です。
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
形状
ストレート
タイプ
ハンドルワンタッチ着脱タイプ
寸法A(mm)
51・63
寸法B(mm)
75
寸法Z(mm)
G3/4
接続
Rc×Rc
寸法Y(mm)
Rc3/4
ハンドル形状
T形
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材