※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V657BV-20 ナット付逆止付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34616495 V657BV-20 ナット付逆止付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34616495

ナット付逆止付ボールバルブ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 注文コード34616495 品番V657BV-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は呼び径など2種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 形状ストレート タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ 寸法A(mm)51・63 寸法B(mm)90 接続G×Rc ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする