丸三
丸三の トラック輸送・運送用品
丸三の トラック/荷掛ロープ
PVトラックロープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(24巻)
注文コード
34623061
品番
9mm×20m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
軽く強度があり、滑りにくいPVロープを使用したトラックロープです。
両端がアイ(輪)加工されています。
用途
荷締め、結束作業など
質量(kg)
0.82(8巻あたり)
色
オレンジ
長さ(m)
20
太さ(mm)
9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません