オフロード台車 オリーブドラブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34624777 品番ORT-OD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

オフロード台車は、小さな段差や未舗装路面でも軽快に走行可能な台車です。可倒式のストッパーで荷ズレを防止します。溝付ゴム製のノーパンクタイヤを採用しております。未舗装路面などの悪路でもグリップ性を発揮します。車輪径が大きく多少の段差もらくらくです。

用途重たい荷物の移動に。 オリーブドラブ 高さ(mm)【ハンドル折りたたみ時】304 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×750×860
注意
※商品画像に別の色・サイズがイメージとして使用されている場合がございます。商品画像に使用している小物等は付属されておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする