NOLAN フルフェイス X-804RS ALA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34626588 品番 49824
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は97,980円となります。
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

レーシングとしての優れた性能を進化させた新しいXシリーズのフラッグシップヘルメット。
X-803を継承しつつレーシングパフォーマンスの新たな基準を確立。
カーボンやアラミド繊維といったハイエンド素材を使用し、比類ない強度、安全性、快適さ、軽さ、そして空気力学はレーサー向けに設計されています。
その洗練されたアグレッシブなデザインは、どんなトラックや道路でも注目を集めます。
高速走行時の安定性を持ち、快適で安定したスポーツライディングを楽しめます。
安全基準は欧州のCE規格と日本のSG規格の両方をクリア。
計算流体力学(CFD)の研究と風洞試験を元に、MotoGP等のNOLANライダーと共同で 開発された空力スポイラー。取り外し可能。
超広角で横方向と縦方向の視認性が高いウルトラワイドフラットシールド採用。
ECEの厳しい試験をパスし、強度や視界のゆがみ防止などの安全性に配慮した設計。傷に強いフラットシールド標準装備。
高速走行時にシールドが浮かないようにシールドロックシステム採用。
手軽に厚みの調整が可能なセンターパッド。オプション品の追加や脱着、変更により手軽に厚みの調整が可能。
キャメルバック用のホースラインを設定。耐久レースにも対応。

用途
カーボンとコンポジットファイバーをシェルに採用。軽さと強度を両立させたフラッグシップモデル
高速走行時やスポーツライディング時の快適性と安定性を実現する、レーストラックエアロダイナミックスポイラー標準装備
WHITE/344 サイズL 規格【帽体】MFJ公認SG規格【シールド】ECE規格 頭囲(cm)59〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする