TRUSCO
TRUSCOの 境界杭
耐候性樹脂丸杭(穴あり) お買い得パック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束(30本)
注文コード
34630395
品番
TMK6015A-30TOKU
参考基準価格(税別)
¥59,780
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途
ロープ柵やチェーン柵に。
トラスコ品番
404-3016
材質
複合樹脂(PP,PE)再生プラスチック
長さ(mm)
1500
幅(mm)
60
穴タイプ
Φ13mm穴3ヵ所付
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません