万能粉砕機 MultiDrive control

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34630989 品番0025007984
参考基準価格(税別)¥670,000 販売価格(税込) ¥736,780
販売価格(税別)
669,800

撹拌機能と粉砕機能を兼ねそろえています。
簡単な操作や文章化に使用できるUSBインターフェースもあります。
専用容器の種類が豊富なため、様々なアプリケーションに対応可能です。(専用容器は本体に含まれません)
本体に重量測定機能があるため、事前に重量測定する必要がありません。
温度測定機能及びRFID認識機能を搭載しています。そのため、制限温度を設けることで、過熱を防げます。
鮮明なTFTディスプレイはユーザーフレンドリーな操作を可能にします。

用途切断、振盪、混合、分散に。 付属品電源ケーブル、専用工具 トラスコ品番585-5363 幅(mm)300 高さ(mm)350 タイプカッター式/ハンマー式/撹拌/分散 奥行(mm)250 電源(V)100 消費電力(W)800 回転数(min-1[r.p.m])3000〜20000 機能【温度測定】有【質量計測】有 処理容量(mL)250〜2000
注意
※粉砕容器は別売りです。
※オレンジブック.Comの取扱説明書を閲覧される場合は、型番の最後にJAが付くデータをダウンロードしてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする