※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂ローラコンベヤMR50U型(ローラ乳白色)Φ50X3.5T

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 機長(mm)1500 機長(cm)1500 ローラー幅(mm)600 ピッチ(mm)100 注文コード34632940 品番MR50U601015
参考基準価格(税別)¥95,800 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は機長・ローラー幅・ピッチなど60種類から選べます 他の種類を見る

樹脂ローラΦ50 乳白色

用途耐水・耐蝕・耐薬品性が必要な製品等物搬送用 トラスコ品番347-1046 材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】アルミ【フレーム】アルミ 【ボルトナット類】スチール ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)600 機長(mm)1500 肉厚(mm)3.5 機高(mm)75 ローラ径(Φmm)50 機幅(mm)660 許容荷重(N)【フレーム】160 機長(cm)1500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする