※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂ローラコンベヤMR50C型(フレームSUSローラ黒色)Φ50X3.5T

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 機長(mm)1500 ローラー幅(mm)600 ピッチ(mm)100 注文コード34633536 品番MR50C601015
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は機長・ローラー幅・ピッチなど60種類から選べます 他の種類を見る

MR50Bより耐水性・耐蝕性に優れた仕様

用途フレームステンレス製でより耐水・耐蝕・耐薬品性が必要な製品等物搬送用 トラスコ品番344-9087 材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】SUS【フレーム】SUS【ボルトナット類】SUS ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)600 機長(mm)1500 肉厚(mm)3.5 機高(mm)75 ローラ径(Φmm)50 機幅(mm)670 許容荷重(N)【フレーム】220
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする