※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黒両ネジ長ニップル

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34634302 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は39種類から選べます 他の種類を見る

規格ニップル以外の寸法を1mm単位でお選びいただけます。

形状ニップル 呼び径(A)15 材質炭素鋼 呼び径(B)1/2 種別SGP配管 長さL(mm)40〜50 ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34634302 - 85475864 BK-WNI 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,511〜 税込1,662 カスタマイズ品へ移行の為

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34634467
2021-01-26
用途:
ハンガーラックに

ハンガーラック用に使用。自由に長さをオーダー出来るので大変助かりますがオイルでベトベトで色も好きではないです。
吉年の管の色はとても良いです。

対象商品:
34634424
2018-06-21
用途:
インダストリアル家具製作
不動産業

ホームセンターに置いていない長さをオーダー出来るので大変助かります。機械油を落として利用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
34634372
2017-06-26
用途:
DIY
その他業種

質感も申し分なく、値段も手頃でいいと思います。
発送のおまとめに乗っからず別配送になる以外は満足です。

対象商品:
34634607
2016-07-07
用途:
メンテナンス
その他業種

しっかりしている。やすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする