※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRIENS
スチール製 オイル用高圧リール 1/2×20m
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
45日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
34634340
品番
MMWO-420A
参考基準価格(税別)
¥226,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。
新設計により引出し、巻取りが軽快です。
5通りの設置方法が可能です。
用途
エンジンオイルなどのオイル圧送用。
バス・トラック、重機建機の整備用途に。
付属品
取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル
トラスコ品番
260-7568
材質
【本体】スチール【ホース】合成ゴム
色
黒
取付
【一次側】ユニオンG1/2メスシート【二次側】ユニオンG1/2メスシート
高さ(mm)
501
奥行(mm)
466
使用圧力(MPa)
7
材質(ホース)
合成ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
256×466×501
ホース長さ(m)
【一次側】1.5【二次側】20
内径(mm)
12.7
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません