※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
ローラー幅(mm)900
周速8
注文コード34637630
品番MR-A3-60-900-8AAAA
参考基準価格(税別)¥26,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。
低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。
通電状態で回転を止められても心配無用です。
周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。