画像準備中

モーターローラΦ57 クリーンルーム仕様 200V級

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34643695 品番MR-R3-57-1000-4AGBA
参考基準価格(税別)¥62,100 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は308種類から選べます 他の種類を見る

大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。
内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。
インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。
クリーン度クラス100相当以下での使用。
リード線仕様です。

用途
物流センター
工場ライン
組み込みシステム
AGV乗り継ぎなど
トラスコ品番334-3885 材質【両サイドプレートとパイプ】SUS304【シャフト】SUS303 シャフト径(Φmm)12 ローラー幅(mm)1000 肉厚(mm)1.5 ローラー径(Φmm)57 シャフト寸法(mm)1060 ローラー耐荷重(kg/本)25
注意
※シール構造の為、標準品に対し約10%〜20%トルクダウンしますのでご注意ください。
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください。
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください。
※屋外での保管、放置等はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする