※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MMWG-415A スチール製 ゴムホースリール 1/2×15m TRIENS 34653888 MMWG-415A スチール製 ゴムホースリール 1/2×15m TRIENS 34653888 MMWG-415A スチール製 ゴムホースリール 1/2×15m TRIENS 34653888 MMWG-415A スチール製 ゴムホースリール 1/2×15m TRIENS 34653888

スチール製 ゴムホースリール 1/2×15m

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34653888 品番MMWG-415A
参考基準価格(税別)¥154,500 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

耐油、耐摩耗、耐久性に優れたゴムホースを採用しました。
剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。
新設計により引出し、巻取りが軽快です。
5通りの設置方法が可能です。

用途
大容量のエアー供給用。
バス・トラック、重機建機の製造ラインや整備作業に。
鉄工所や造船所など溶接屑によるリスクの多い作業に。
付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル トラスコ品番260-7562 材質本体:スチール、ホース:合成ゴム 幅(mm)256 高さ(mm)501 タイプ取付一次側:ユニオンG1/2メスシート、取付二次側:Rc1/2メスねじ 奥行(mm)466 全長(m)ホース一次側:1.5、ホース二次側:15 使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)合成ゴム 内径(mm)12.7

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする