※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100BWNF ワンタッチ風量調整換気孔KRP ユニックス[建築金物] 34657865 100BWNF ワンタッチ風量調整換気孔KRP ユニックス[建築金物] 34657865 100BWNF ワンタッチ風量調整換気孔KRP ユニックス[建築金物] 34657865 100BWNF ワンタッチ風量調整換気孔KRP ユニックス[建築金物] 34657865 100BWNF ワンタッチ風量調整換気孔KRP ユニックス[建築金物] 34657865

ワンタッチ風量調整換気孔KRP

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプSU100 100×106 有効換気面積(cm2)22.7 仕様サランネット、遮音シート付 注文コード34657865 品番100BWNF
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は適合パイプ・有効換気面積・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ3段開閉機構です。軽くプッシュするだけで、風量が3段階順番に調整できます。
フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。また、樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。

寸法A(mm)146 寸法B(mm)102 寸法C(mm)13.5 寸法D(mm)98 材質ABS 質量(g)147 仕様サランネット、遮音シート付 クールホワイト 適合パイプSU100 100×106 有効換気面積(cm2)22.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34657822
2024-07-24
用途:
壁紙リフォーム時の換気口交換
有限会社 第六商会 様 (不動産業)

簡単装着で部屋全体の見栄えが良くなり、ネットフィルターなので賃貸物件のクリーニングも楽です。
定番で交換していきます。

対象商品:
34657856
2024-06-14
用途:
入居者の退出時
不動産業

設置は簡単にできます。既設に防虫メッシュがついていると、なお良いかと思います。

対象商品:
34657822
2022-08-27
用途:
換気口交換

2個購入しました。
1個はスリーブ管に入らず、内径を少し広げて取り付けました。
きれいになって満足です。掃除もしやすいし。

対象商品:
34657822
2021-06-30
用途:
賃貸マンションの鉄製の換気孔が錆びたため交換

工具もいらずドライバー本あれば簡単に交換でき非常に良くできています。

対象商品:
34657874
2021-09-24
用途:
経過年数による劣化時の交換
カーサABC 様

従来の換気口が汚れているので、交換時には上腕まで汚れてよい服装をお勧めします。

対象商品:
34657874
2020-12-08
用途:
マンション壁にある通気口の交換

もともとついていた通気口の風量調整の蓋が、経年劣化もあり折れました。でも利用開始からまだ5年程度だったと思うんですが、探してみると同一製品があったので、取り付け部の寸法考えなくても交換でいけると思って購入しました。見た目もキレイになって、しかも同じ製品で問題なく取り付けられました。

2人が参考にしています
対象商品:
34657831
2020-10-30
用途:
クロス貼り替え時
朝日リビング株式会社 様 (不動産業)

早期送付ありがとうございます。サイトも検索しやすく助かりました。

対象商品:
34657822
2020-10-21
用途:
換気口が古くなったので交換
その他業種

フィルター付きが良かったでこれにしました
パッキンを付けるとピッタリはまりました 素晴らしいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする