8840PR-SG プッシュ式レジスター NASTA(ナスタ) 34657944 8840PR-SG プッシュ式レジスター NASTA(ナスタ) 34657944 8840PR-SG プッシュ式レジスター NASTA(ナスタ) 34657944

プッシュ式レジスター

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34657944 品番 8840PR-SG
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付。(ABS樹脂形成網)
前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法A(mm)130 寸法B(mm)97 寸法C(mm)99 寸法D(mm)19 寸法E(mm)79 種類角型レジスター 材質ABS シルバーグレー タイプ- 適合パイプSU100(内径Φ100)
注意
※レジスターグリル着脱の為、Φ100は5mm、Φ150は15mm以上壁から離す必要があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:162

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34657944
2022-06-22
用途:
給気口として

まず価格が安い。デザインが良い。客にレジスターは何でも良いと言われたら黙ってこれをつけている。

2人が参考にしています
対象商品:
34657944
2022-03-03
用途:
古いNASTAの換気口の交換
その他業種

1997年築のマンションの換気口が変色したり、プッシュしても戻らなくなったりだったので交換しました。同じNASTAの製品なので大丈夫だろうと思っていたら、こちらの商品の方が管が長いため、排気の管の施工が壁よりもずれていてぶつかってしまい、5oほど浮いてしまいました。しかし、ちゃんと、管に溝があり、カッターとペンチを使って、素人でも簡単に、管の奥行きを古いものと同じ長さに調整できて、無事に浮くことなく設置できました。ちゃんと考えられてるなって感心しています。フィルターも入れることができて掃除もしやすくなっていて進化してますね。交換して気持ちよくなりました。

3人が参考にしています
対象商品:
34657953
2020-05-27
用途:
リノベーション工事
AD Design&Architects株式会社 様 (建設業・工事業)

薄くて見栄えもよく、使い勝手がよい。
壊れにくそうです。

3人が参考にしています
対象商品:
34657944
2020-06-13
用途:
換気
その他業種

年数が経過し変色がひどくクロスの色と差がでてしまい見た目が浮いてしまっていた。取付けも簡単で見た目もよくなった。

1人が参考にしています
対象商品:
34657944
2020-05-04
用途:
屋根裏の暖気排気時
建設業・工事業

スレート屋根裏の暖気を、簡単にプッシュするだけで排泄するために用いた。

対象商品:
34657944
2018-10-27
用途:
通気工事
建設業・工事業

品質は良好!段階別で開く機能がこの金額であればなお良し

対象商品:
34657944
2017-03-18
用途:
住宅の自然換気に使用

建材店より価格がほんの僅かではありますが、高かったです。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品:
34657953
2016-11-03
用途:
丸型から交換

盲点ありました。側面壁が近い場合、前後左右からの気流ゆえに壁が汚れます。まっすぐ流れる丸形に変えました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする