メーカー指定品なので使用していますが、一回で使い切りの物を提供して欲しいです。
残ったオイルを保管するのも面倒ですし、処分にも困る。
安心の純正オイル。1L缶よりも4L缶のほうが少しだけですが安いのがうれしい。
さすがベビコン純正で安心です。
カーボンがたまらないのでメンテがしやすいです。
安定の純正品です。
今回いつも注文しているところで注文できず急遽探して購入しましたが、すぐに配送していただき助かりました。
またこちらでお願いしたいと思います。
ベビコン純正は、カーボンを抑えられるとか表記があったので買ってみました。
100Vのコンプレッサーもあり、そちらの方がオイル量が少なくて酷かもしれないのでついでに入れています。
安心の純正品を使います。交換時期は使用頻度によって変わってくると思いますので、オイルの劣化を色相で判断して交換しています。