ベビコン用純正オイル

(137件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34658723 品番 4L 742477
参考基準価格(税別)¥5,360 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

省エネ効果が図れる純正オイル
特にべビコン用に厳選した高性能オイルです。
防錆性能がすぐれています。
カーボン生成量が少なく、清掃が容易です。

ISO粘度グレードVG46 適合範囲ベビコン 用途給油式べビコン 褐色 容量(L)4 引火点(℃)212 臭気特異臭 外観透明 流動点(℃)-27.5 危険等級V 動粘度(mm2/s)46.73(40℃)、6.154(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 粘度指数69 密度(g/cm3 at15℃)0.9000 危険物の性状非水溶性
注意
※省エネ効果、性能劣化、事故の防止のために給油式ベビコンには必ずべビコン用純正オイルをご使用ください。
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 137
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34658714
2025-12-09
用途:
コンプレッサーのオイル交換
製造業

メーカー指定品なので使用していますが、一回で使い切りの物を提供して欲しいです。
残ったオイルを保管するのも面倒ですし、処分にも困る。

対象商品:
34658714
2025-11-14
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

指定規格でしたので、そのまま交換してます。順調に運転してます。

対象商品:
34658714
2025-08-13
用途:
ヘビコンのオイル交換
アトリエ ライズ 様

何年もオイル交換せずに使っていましたが、交換しからはベビコン音が静かになりました。

2025-06-24
用途:
職場のエアコンプレッサの定期オイル交換に使用
製造業

安心の純正オイル。1L缶よりも4L缶のほうが少しだけですが安いのがうれしい。

2025-03-08
用途:
ベビコンに使用した
農・林・水産業

さすがベビコン純正で安心です。
カーボンがたまらないのでメンテがしやすいです。

2025-10-30
用途:
印刷機のメンテナンス
製造業

安定の純正品です。
今回いつも注文しているところで注文できず急遽探して購入しましたが、すぐに配送していただき助かりました。
またこちらでお願いしたいと思います。

対象商品:
34658723
2024-11-12
用途:
オイル交換
その他業種

ベビコン純正は、カーボンを抑えられるとか表記があったので買ってみました。
100Vのコンプレッサーもあり、そちらの方がオイル量が少なくて酷かもしれないのでついでに入れています。

2025-06-10
用途:
ベビコンのオイル交換

安心の純正品を使います。交換時期は使用頻度によって変わってくると思いますので、オイルの劣化を色相で判断して交換しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする